Pinolskrue med indvendig sekskant og krater ISO 4029, stål 45H, ulegeret
ISO 4029 stål 45H, ulegeret
PINOLSKRUE ISO4029 45H IS4 BLK M8X20
Dag-til-dag levering for varer på hovedlager
Bestil inden: 7 timer, 14 min., 55 sek.Hårdhedsklasse 45H svarer til en hårdhed på 450 HV
ISO 4029 erstatter DIN 916 | Der er en vis lighed | Nominelle diametre for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hårdhedsklasser for rustfrit stål indført.
Pinolskruer af stål er kun beregnet til brug under trykbelastning (se også DIN EN ISO 898-5). Typiske anvendelser omfatter fastgørelse i en justeringsring eller udøvelse af tryk på et modstykke. Stålpinolskruer er derfor ekstremt hårde for at sikre vridningsstyrke i den indvendige sekskant under tilspænding/løsning.
Forkert anvendelse er sandsynlig, hvis pinolskruerne er svejset, spændt og fastgjort med møtrikker eller udsat for bukning. Enhver anvendelse af trækbelastning anses for at være forkert anvendelse og kan medføre fejlfunktion.
Tip:
Pinolskruer af A2/A4 rustfrit stål er ikke specielt hærdede og kan bruges til trækbelastninger.
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M8 |
Længde (l1) | 20 mm |
Skærekantdiameter (d2) | 5 mm |
Indvendig kærv (s1) | Indvendig sekskant 4 mm |
Standarder | ISO 4029 |
Materiale | Stål |
Overflade | Almindelig |
Hårdhedskategori | 45H |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Spidsens form | Ringschneide |
RoHS-kompatibel | Ja |